Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Sockel-/Seitenblende, Geschlossen, 1200D


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar Sockel-/Seitenblende, Geschlossen, 1200D
Varistar Sockel-/Seitenblende, Geschlossen, 1200D
Artikel-Nr.:
     4502-85H3601
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-363
EAN/GTIN:
     4036088217722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenblende zur Befestigung an Varistar Boden/Sockel, Höhe 100 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20/IP55
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockel schroff, seitenblende, Blende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Gehäusesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 61,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 62,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,08*
€ 73,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,57*
€ 73,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,78*
€ 69,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,81*
€ 66,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,26*
€ 64,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,28*
€ 56,26
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 23,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-187
ab € 81,41*
Zubehör
Schroff
23130507
ab € 151,96*
Zubehör
Schroff
23130387
ab € 83,49*
Zubehör
Schroff
23130388
ab € 102,26*
Zubehör
Schroff
10130227
ab € 1.254,19*
Zubehör
Schroff
10130229
ab € 1.282,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.