Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"RASTERPROFIL 34HE 7021 2X


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19"RASTERPROFIL 34HE 7021 2X
SCHROFF 19"RASTERPROFIL 34HE 7021 2X
SCHROFF 19"RASTERPROFIL 34HE 7021 2X
SCHROFF 19"RASTERPROFIL 34HE 7021 2X
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8983
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm

Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 34 HE, RAL 7021

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
34 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1511.7 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
1540 mm
Paketgewicht:
1.706 kg
Bruttogewicht:
1,706
Weitere Suchbegriffe: 19" Rasterleiste, 19" Rasterprofil, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll rasterholm, 27230178, 27230-178, nvent, 194605098477, Schroff, Novastar, 19-zoll, ENC_27230-178
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 48,10*
€ 6,90*
ab € 38,39*
€ 51,43*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,10*
€ 57,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,30*
€ 56,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,01*
€ 53,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,26*
€ 51,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,12*
€ 50,12
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,47*
€ 42,21
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 17,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230-102
ab € 11,53*
Zubehör
Schroff
27230-104
ab € 15,55*
Zubehör
Schroff
27230105
ab € 18,18*
Zubehör
nVent Schroff
27230-103
ab € 13,31*
Zubehör
Schroff
27230106
ab € 19,52*
Zubehör
Schroff
27230169
ab € 32,85*
Zubehör
Schroff
27230171
ab € 35,29*
Zubehör
Schroff
27230167
ab € 27,36*
Zubehör
Schroff
27230168
ab € 28,81*
Zubehör
Schroff
27230170
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.