Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Artikel
»Wavebrake« Moppeimer mit Presshebel, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227701286
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG757888RED
EAN/GTIN:
0086876179279
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
»Wavebrake« Moppeimer mit Presshebel, rot
»Wavebrake«
- Die eingegossene WaveBrake Wellenbremse verhindert die Wellenbildung und verringert Spritzer und
- Überschwappen um bis zu 80 % im Vergleich zu führenden WettbewerberproduktenEingearbeitete Griffe, ein sicherer Behälterrand und ein Ausgießer ermöglichen ein kontrolliertes Anheben
und Entleeren sowie sicheres und stabiles Ausschütten
- Integrierte Griffe und Außgießer ermöglichen einfaches und schonendes Anheben und Entleeren des
Moppeimer
Weitere Informationen:
Länge:
516 mm
EAN Stück:
086876179279
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
417 mm
Höhe:
549 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
... >
Reinigung
>
Boden/Wand/Fenster
>
»Wavebrake« Moppeimer
Weitere Suchbegriffe:
Plastikeimer
,
Doppeleimer
,
Fahreimer
,
Nasswischwagen
,
Putzwagen
,
Reinigungswagen
,
Systemwagen Reinigung
,
Wischwagen
,
Wischeimer
,
Wringeimer
,
kunststoffeimer rot
,
doppeleimer
,
kunststoffeimer 33l
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 210,96*
€ 264,55*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 209,42*
€ 264,55*
Lager 3391
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 233,06*
€ 290,86*
Lager 2102
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 295,10*
€ 366,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Griff Invader® Nassmopp-Stiel aus Glasfaser, 152,4 cm, grau
Rubbermaid Commercial Products
FGH14600GY00
ab € 19,63*
Zubehör
Mopp Mikrofaser-Fransenmopp, 600-ml-Aufnahmefähigkeit, Kopfband 2,5 cm, grün
Rubbermaid Commercial Products
FGT81206GR00
ab € 29,37*
Zubehör
Staubwedel Executive-Serie™ HYGEN™, biegsamer Quick-Connect-Stab mit Mikrofaser-Staubwischüberzug, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FGQ85200WH00
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen