Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopp-Eimer WaveBrake® Combo, Presse mit mittigem Hebel, 33 l 199113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199113-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876179279
EAN/GTIN:
     0086876179279
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Mopp-Eimer WaveBrake® Combo, Presse mit mittigem Hebel, 33 l, rot Der Mopp-Eimer WaveBrake® Combo bietet Ihnen eine sichere Lösung zur Bodenreinigung: Dank der innovativen Eimerform wird eine Wellenbewegung und damit ein ungewollter Wasseraustritt verhindert. Mopp-Eimer aus hochwertigem Stahl und gegossenem Kunststoff (PP) Hochleistungs-Mopppresse mit Hebel, mittig oder seitlich Mit WaveBrake®-Technologie 4 geräuscharme Laufrollen Eimer Anzahl = 1 Eimer Volumen = 33 Liter Mopp inklusive = nein Stielhalter = nein Fahrgestell = ja Höhe = 927 mm Breite = 399 mm Material = Stahl Polypropylen (PP) Eigengewicht = 9,61 kg Farbe = rot
Weitere Informationen:
Eimer Volumen:
33 Liter
Fahrgestell:
ja
Farbe:
rot
Mopp inklusive:
nein
Stielhalter:
nein
Breite:
399 mm
Eigengewicht:
9.61 kg
Eimer Anzahl:
1
Höhe:
927 mm
Material:
Stahl\;Polypropylen (PP)\;
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
424.00 mm
DEPTH GRO:
648.00 mm
WEIGHT GRO:
9.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rotra
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 208,48*
€ 259,40*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 259,40*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 209,98*
€ 262,36*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 231,67*
€ 288,48*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 297,34*
€ 364,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGH14600GY00
ab € 19,63*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGT81206GR00
ab € 29,22*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ85200WH00
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.