Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK ZM 182 U Ultraschallbad mit Überlauftasche, Ultraschallgenerator


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9226
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     9226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs Ultraschall-Reinigungsbad mit Bodenschall, ohne Heizung für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus 2 mm Edelstahl 1.4404 garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlauftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. - Sprührohr zum Entfernen aufschwimmender Öle von der Flüssigkeitsoberfläche in die Überlauftasche - Füllstandsschalter als Trockengehschutz für Heizung und Ultraschallgeber - Höhenverstellbare Standfüße Runde Wannenecken an den Seiten und am Boden erleichtern die Wannenreinigung. Schmutzanhaftungen werden vermieden. Die Montage der Bedienelemente im oberen Bereich der Wanne erleichtern die Bedienung der Schalter für Ultraschall. Der geneigte Wannenboden ermöglicht bessere Reinigungsergebnisse durch optimale Schallausbreitung. Das Entleeren der Wanne wird erleichtert, Schmutzansammlungen und Restflüssigkeit auf dem Boden werden weitgehend vermieden. Die zweiteilige Ausführung erlaubt die Aufstellung des Ultraschall-Ultraschallgenerators getrennt vom Nassbereich. Der Ultraschallgenerator ist mit stufenloser Leistungsregelung, serieller Schnittstelle und Fernbedienungsanschluss für eine externe Steuerung und Überwachung ausgestattet. Es können mehrere Reinigungswannen, auch unterschiedlicher Frequenzen, mit einem Ultraschallgenerator in Betrieb genommen werden. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 1000 x 500 x 400/420 mm, Ablauf: 3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtülle 1''
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
1,4 m
Verpackungshöhe:
1,1 m
Verpackungsvolumen:
1,232 m³
Bruttogewicht:
160,71 kg
Nettogewicht:
146,1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
225
Nennleistung:
2000 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.852,95*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19.391,47*
€ 23.075,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19.285,67*
€ 22.949,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18.934,25*
€ 22.531,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18.852,95*
€ 22.435,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
8404
ab € 643,60*
Zubehör
BANDELIN electronic
8447
ab € 445,85*
Zubehör
BANDELIN electronic
8424
ab € 1.066,98*
Zubehör
BANDELIN electronic
8584
ab € 104,14*
Zubehör
BANDELIN electronic
8612
ab € 6.187,20*
Zubehör
BANDELIN electronic
8457
ab € 830,61*
Zubehör
BANDELIN electronic
8427
ab € 2.719,56*
Zubehör
BANDELIN electronic
8418
ab € 1.404,94*
Zubehör
BANDELIN electronic
8482
ab € 1.638,97*
Zubehör
BANDELIN electronic
8477
ab € 1.573,45*
Zubehör
BANDELIN electronic
8604A
ab € 13.069,87*
Zubehör
BANDELIN electronic
8338
ab € 29.018,89*
Zubehör
BANDELIN electronic
8523
ab € 8.962,44*
Zubehör
BANDELIN electronic
8524
ab € 10.939,89*
Zubehör
BANDELIN electronic
8525
ab € 13.793,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.