Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
Zählsystem CCS 150K0.01L, Wägebereich 150 kg / 3 kg, Ablesbarkeit 0,005 kg / 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-CCS150K001L
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
CCS 150K0.01L
EAN/GTIN:
4045761148093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden; Referenzwaage KERN CFS 3K-5; Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit; Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht; Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; Speicher (PLU) für Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters; Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Mengenwaage KERN KFP-V20 IP65; Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden; Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
19 kg
Nettogewicht:
3,8 kg
Verpackungshöhe:
0,235 m
Verpackungsbreite:
0,55 m
Verpackungstiefe:
0,08 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Laborgerät(sonstiges)
>
Laborgeräte (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwaage
,
Wägebrücken
,
Präzisionswaage
,
Zählsysteme
,
Zählwaage
,
präzisionswaage kern zählfunktion
,
zählwaagen kern
,
zählwaage
,
Labormaterial
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 871,49*
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 794,77*
€ 871,72*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,58*
€ 957,42*
Lager 340
Frei Haus
ab € 900,95*
€ 971,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,37*
€ 1.155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,31*
€ 1.132,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,65*
€ 1.105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,96*
€ 1.086,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,95*
€ 1.072,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Pack, intern, für Industrie- und Zählwaagen, ca. 70 Std. Betriebsdauer.
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
KERN Kalibrierung Zählsystem 3
Kern
266685
ab € 161,73*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Schutzhaube CCS, 5 ST
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Signallampe CCS
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Y-Kabel CCS
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen