Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CCS 150K0.01L Zählsystem Max 150kg d 0,00001kg Kranwaage Zugwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1745/full/CCS-150K0-01L-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1745/full/CCS-150K0-01L-3.jpg
KERN CCS 150K0.01L Zählsystem Max 150kg d 0,00001kg Kranwaage Zugwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CCS 150K0.01L
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 150K0.01L
EAN/GTIN:
     4045761148093
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kern - CCS 150K0.01L - Zählsystem bestehend aus: CFS 3K-5, KFP 150V20LM

|- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzt werden|Referenzwaage KERN CFS:|Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina|- Über Tastenblock programmierbar:|- - gewünschte Referenzstückzahl|- - bekanntes Referenzgewicht|- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext|- Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|Mengenwaage KERN KFP:|Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN KFP statt|- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert|- Aluminium-Single-Point Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 150 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 20 mg
Linearität: 50 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 50 mg
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2 cm
Einheiten: lb kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3800 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 550 mm x 80 mm x 235 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 871,49*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 794,77*
€ 871,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,58*
€ 957,42*
Frei Haus
ab € 900,95*
€ 971,37*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,72*
€ 1.037,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,44*
€ 1.010,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,02*
€ 982,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,66*
€ 965,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,77*
€ 945,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266685
ab € 161,73*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.