Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CCS 150K0.01L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-536
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266536
EAN/GTIN:
     4045761148093
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
KERN Zählwaage CCS, bis 150 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 650 x 500 mm
  • Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen
  • Automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • Interner Speicher für Daten von bis zu 100 Artikeln
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Über Tastenblock programmierbar
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313745) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: CCS
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 150 kg
  • Wägebereich Referenzwaage max.: 3000 g
  • Ablesbarkeit d: 5 g
  • Ablesbarkeit d Referenzwaage: 0,01 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 142
  • Maße Wägeplatte [mm]: 500 x 650
  • Reproduzierbarkeit: 20 mg
  • Linearität: 50 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 50 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 500 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 3,8
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
142 mm
Farbe:
hellgrau / silber
Gewicht:
3,8 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 871,49*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 794,77*
€ 871,72*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,58*
€ 957,42*
Frei Haus
ab € 900,95*
€ 971,37*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,42*
€ 1.139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,41*
€ 1.114,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,13*
€ 1.087,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,58*
€ 1.055,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266685
ab € 161,73*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.