Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 150K0.01L Zählsystem - 150kg/5g ; 3kg/0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 150K0.01L Zählsystem - 150kg/5g ; 3kg/0,01g
Kern CCS 150K0.01L Zählsystem - 150kg/5g ; 3kg/0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M2711
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 150K0.01L
EAN/GTIN:
     4045761148093
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kern CCS 150K0.01L Zählsystem

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.

Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

 

Referenzwaage CFS 3K-5

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,05 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,5 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x12,5 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Mengenwaage KFP 150V20LM

- Wägebereich: 150 kg.

- Ablesbarkeit: 5g.

- Mindestlast: 1000 g.

- Wägefläche: 65 x50 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge: 2,5 m.

 

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.

Referenzwaage KERN CFS:

Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,

Wägebereich und Stückgut-Volumina.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl.

- bekanntes Referenzgewicht.

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.

Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.

Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

 

Mengenwaage KERN KFP:

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert.

Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.

 


 

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 871,49*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 794,77*
€ 871,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,58*
€ 957,42*
Frei Haus
ab € 900,95*
€ 971,37*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,49*
€ 1.037,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,58*
€ 1.001,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 833,17*
€ 991,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,52*
€ 949,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 728,45*
€ 866,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,43*
€ 852,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266685
ab € 161,73*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.