Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk HT-50DX digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS01051
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk witeg
laborrührwerk
Rührwerk, Typ HT-50DX, digital, Rührmenge: max. 40 L, Motorleistung 83/75 W, Drehzahlbereich: 50-1000 U/min., 60.000 mPas, Abmessung: 90 x 180 x 130 mm, Gewicht: 3,5 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Minimale Drehzahl:
0.83333333333333 1/s
Nenndrehmoment:
300 N m
Maximale Drehzahl:
16.666666666667 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
4,1 kg
Nettogewicht:
4,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 601,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,18*
€ 814,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,96*
€ 812,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,39*
€ 784,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,42*
€ 715,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 11,64*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 12,67*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 14,29*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 15,24*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS502020
ab € 13,73*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 14,29*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501011
ab € 18,61*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 15,25*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 15,25*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 14,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 15,21*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 15,23*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501117
ab € 16,65*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501520
ab € 157,23*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS1177
ab € 112,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.