Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk HS-120A analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS01215
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborrührwerk, elektrisch
Rührwerk, Typ HS-120A, analog, Rührmenge: max. 20 L, Motorleistung 130/120 W, Drehzahlbereich: 200 - 3000 U/min., 10.000 mPas, Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 5,3 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Minimale Drehzahl:
3.3333333333333 1/s
Nenndrehmoment:
145 N m
Maximale Drehzahl:
50 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
4,632 kg
Nettogewicht:
4,632 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,31*
€ 539,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 11,75*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 12,75*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 14,36*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 15,33*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 14,39*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501011
ab € 18,63*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 15,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 15,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 14,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 15,33*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 15,32*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501520
ab € 157,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS1177
ab € 112,45*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501510
ab € 92,05*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501515
ab € 108,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.