Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1002L, 25,4cm (10''), Projected Capacitive, 10TP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo 1002L, 25,4cm (10''), Projected Capacitive, 10TP, schwarz
Elo 1002L, 25,4cm (10''), Projected Capacitive, 10TP, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-le10021
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E155834
EAN/GTIN:
     0843173124582
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Das vielseitige EloPOS AiO-System aus dem Hause Elo lässt sich modular erweitern und wurde speziell für die Point of Sale in Einzelhandel, Gastronomie und Hospitality entwickelt. Ausgestattet ist es mit einem 15, 15,6 oder 22 Full-HD-Touchdisplay, Intel Prozessoren der 8. Generation und einer hohen Schnittstellenvielfalt für das Anschließen von Peripheriegeräten – von Zweitdisplay, Magnetkartenleser, Drucker und Kassenlade bis zu Scanner oder Waage ist alles möglich. Das EloPOS System bietet die gängigen Schnittstellen USB 3.0, USB 2.0, Ethernet, RJ45, Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac. Zusätzlich unterstützt es die Frequenzen 2,4-GHz und 5-GHz und hat eine USB-C-Schnittstelle für das einfache Anschließen eines Kundendisplays. Optional wird das EloPOS Kassensystem dank VESA-Montagesystem an Mast- und Selbstbedienungsständern montiert – so lässt es sich auch flexibel an der Wand aufhängen und auf der Verkaufstheke oder auf der Verkaufsfläche für den Selfservice aufstellen.Das Design des EloPOS wurde für die harte Arbeit im Einzelhandel konstruiert und das Display ist vor Spritzwasser geschützt. Dank Elo Edge Connect lassen sich bis zu vier Peripheriegeräte anschließen und nach Belieben austauschen – etwa Fingerabdrucklaser, EMV, Barcodelesegeräte und MSR. Das EloPOS System unterstützt sowohl Windows 10- als auch Linux-Betriebssysteme. Zudem bietet eine dreijährige Garantie von Elo hohe Qualität und Zuverlässigkeit.Eigenschaften:Touchmonitor (rahmenlos, 16:10), 25,4cm (10''), Projected Capacitive, 10 Punkte, 1280x800 Pixel, VESA Mount (75x75mm), 25ms, Helligkeit: 315cd, Kontrast: 700:1, Displayoberfläche: Antiglare, USB (Typ C), VGA, HDMI, inkl.: Kabel (USB, VGA, HDMI), Netzkabel (EU), separat bestellen: Standfuß, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Displaygröße:
10
Auflösung:
1280 x 800 (16:10)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
VGA analog, HDMI, USB-Typ-C
IP-Schutz Front:
IPX1
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
HDMI-Kabel, Netzteil, USB-Kabel, Stromkabel
Einbau:
VESA 75
Breite:
254 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
177 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 283,61*
€ 312,73*
Frei Haus
ab € 285,44*
€ 312,74*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 283,68*
€ 312,75*
Frei Haus
ab € 285,28*
€ 313,96*
Frei Haus
ab € 288,60*
€ 318,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 35,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 101,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E043382
ab € 59,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 82,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 96,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 111,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 251,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 79,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 130,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 22,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 129,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 282,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.