Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
1002L 10.1IN WIDE LCD PCAP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CA07423
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E155834
EAN/GTIN:
0843173124582
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ANTI-GLARE NO STAND USB-C HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
HD-Typ:
HD
Helligkeit:
315 cd/m²
Produktfarbe:
Schwarz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
elotouch 10" touchscreen
,
elo touch solutions monitore
,
bildschirm 10 zoll
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 288,04*
€ 311,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 288,65*
€ 312,76*
Lager 306
Frei Haus
ab € 288,09*
€ 312,77*
Lager 128
Frei Haus
ab € 291,02*
€ 314,86*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 294,09*
€ 317,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,98*
€ 373,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Rear Facing Display Mount Kit
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions E043382 Zubehör für Monitorhalterung
Elo Touch Solutions
E043382
ab € 63,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047458 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047663 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047864 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions E048069 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions E143088 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions E160104 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 81,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions E245047 Barcodeleser Fester Barcodeleser 2D Schwarz
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,79*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393160 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions E413396 PoE-Adapter 1500 V
Elo Touch Solutions
E413396
ab € 80,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions E809321 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 273,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions E863687 Schnittstellenkarte/Adapter
Elo Touch Solutions
E863687
ab € 171,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen