Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D150xH145mm silber VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9109468055
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350099
EAN/GTIN:
     4260058016804
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
mit Ständer und Regendach · Ascher Ø 150 x H 145 mm · Gesamthöhe 910 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,4 l
Farbe:
silber
Oberfläche:
geschliffen
Material:
Edelstahl
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,40*
€ 145,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,98*
€ 145,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 146,10*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 108,93*
€ 154,90*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 128,0572*
€ 159,2872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,2872*
€ 189,5518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,9572*
€ 187,9691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,1672*
€ 182,269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,6972*
€ 173,3797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,0572*
€ 152,3881
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360044
ab € 72,30*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,62*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,85*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,62*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 28,00*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,41*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,17*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,84*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.