Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1500xH1000mm mausgrau Inh.1,50 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9121443024
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK150-RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462008120
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,50 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
151 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter, Stapelkipper
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,36*
€ 781,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,91*
€ 781,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,36*
€ 786,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 741,054*
€ 810,524*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 747,00*
€ 818,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,524*
€ 964,524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,054*
€ 954,444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,454*
€ 928,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,684*
€ 908,784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,054*
€ 881,854
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 270,16*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,34*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,38*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,86*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,34*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,96*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,65*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 260,12*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 221,98*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 227,94*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 227,48*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 229,08*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 329,54*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 268,72*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 277,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.