Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB2000xH1000mm feuerrot Inh.2,00 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9121443026
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK200-RAL3000
EAN/GTIN:
     4052462008182
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
185 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter rot, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter, Stapelkipper
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,28*
€ 844,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,81*
€ 844,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,91*
€ 850,55*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 805,218*
€ 876,978*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 816,88*
€ 885,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,978*
€ 1.043,604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,388*
€ 1.032,192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,928*
€ 1.006,654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,808*
€ 985,092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,218*
€ 958,209
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 270,16*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,34*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,38*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,86*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,34*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,96*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,65*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 260,12*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 221,98*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 227,94*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 227,48*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 229,08*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 329,54*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 268,72*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 277,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.