Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank Typ 90 H1953xB599xT615mm grau/gelb Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9133467560
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3007204030076
EAN/GTIN:
     4054923026759
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
zur sicheren und vorschriftmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft · extrem robuste Bauweise mit maximale Verwindungssteifigkeit · kratzunempfindliche Strukturlackierung · abschließbar mit Profilzylinderschoss und Anzeige des Schließzustandes, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich · Arretierung der Flügeltüren in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern · Bodenwanne (geprüft nach StawaR/ÜHP) inkl. Lochblecheinsatz und 3 Fachböden · mit 3 Fachböden und Bodenauffangwanne (22 l Auffangvolumen) mit Lochblecheinsatz als erste Lagerfläche · Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last · mit integrierter Thermoauslösung, die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert · unterfahrbarer Sockel zum einfacher Transport des Schrankes ohne Palette · Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 265kg · Innentiefe: 522mm · Innenhöhe: 1647mm · Innenbreite: 450mm
Weitere Informationen:
Türen:
sicherheitsgelb, RAL 1004
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Außentiefe:
615 mm
Auffangvolumen:
22 l
Außenhöhe:
1953 mm
Anzahl Böden:
3
Außenbreite:
599 mm
Ausführung:
Vollblechtüren
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.994,31*
€ 2.228,27*
€ 4,90*
ab € 2.097,01*
€ 2.282,16*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.110,79*
€ 2.293,74*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.142,49*
€ 2.324,95*
Lager 345
30 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.163,3604*
€ 2.363,2604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.363,2604*
€ 2.812,2799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,1804*
€ 2.781,2447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,4304*
€ 2.680,3922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,9804*
€ 2.625,1167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.163,3604*
€ 2.574,3989
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
180343
ab € 568,97*
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.572,55*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,84*
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,97*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,00*
Zubehör
Denios
252986
ab € 150,33*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,76*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,04*
Zubehör
Asecos
9706
ab € 46,71*
Zubehör
Asecos
30098
ab € 23,93*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 145,82*
Zubehör
Asecos
30112
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.