Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB680xT500mm lichtgrau/grau 7 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140452914
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.502-75 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413091689
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
T 500 mm, 100 % Vollauszug · robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung · alle Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen mit Einzelauszugsperre · innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen-Innenmaße B 900/600 x T 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 400mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 5 x 100, 2 x 200mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 748,10*
€ 872,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,49*
€ 963,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,42*
€ 967,53*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 861,65512*
€ 982,00512*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,64*
€ 1.043,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,00512*
€ 1.168,58609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,83512*
€ 1.164,81379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,55512*
€ 1.121,64059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,73512*
€ 1.082,58479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,65512*
€ 1.025,36959
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.