Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm brillantblau 15 Fbd.m.Türen 54xMK5,28xMK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144453949
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V236A2
EAN/GTIN:
     4250633317372
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
54 x MK5, 28 x MK4
Anzahl Fachböden:
15
Breite:
680 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
2150 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 417,35*
€ 515,94*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,05*
€ 544,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,75*
€ 544,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 553,07*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 484,8344*
€ 561,9244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,9244*
€ 668,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,5044*
€ 656,2902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,8844*
€ 631,7524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,4844*
€ 601,5264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,8344*
€ 576,9529
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,37*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,38*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,36*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,43*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.