Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1250mm B1620xT850xH1290mm fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486092
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26212NW
EAN/GTIN:
     4030177005504
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1620 mm
Gewicht ohne Rolle:
36 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
100 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1290 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,04*
€ 411,16*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 371,74*
€ 436,00*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,53*
€ 446,63*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,59*
€ 456,82*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 507,14434*
€ 577,78434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,78434*
€ 687,56336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,89434*
€ 679,36426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,26434*
€ 641,72456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,47434*
€ 621,74446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,14434*
€ 603,50176
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.