Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Krallenschelle gr 2724/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI-Krallenschelle gr 2724/40
Artikel-Nr.:
     6012C-95976762
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2724/40
EAN/GTIN:
     4011126038569
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen

BI-Krallenschelle gr 2724/40

Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 13 x 10 x 26 mm für Kabel-Ø : 10 - 14 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 40 mm Werkstoff : PP (Polypropylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10..14 mm
Breite der Öffnung:
7 mm
Höhe der Öffnung:
9,6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0717*
€ 0,1049*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,072*
€ 0,1051*
100
€ 5,46*
ab € 0,0734*
€ 0,1068*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0833*
€ 0,1199*
1
€ 5,95*
ab € 0,08463*
€ 0,14433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
2-2724/30
ab € 0,0633*
Ähnlich
Sonepar
0421213
ab € 0,02698*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0931*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0405*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0279*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.