Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schienenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076079
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1202713
EAN/GTIN:
     4017918018009
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschienenadapter
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Schienenadapter, für M5-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, USA 10/4,6, USA104,6, 1202713, Tragschienenadapter, Adapter, Adapterplatte, Clipsplatte, Einzelaufstellung, Geräteadapter, Geräteträger, Hutschienenadapterplatte, Montagematerial, Montagematerial / Werkzeug, Profilschienena, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schienenadapter, Tragschienen-Zubehör, 0459571, 459571
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3604*
€ 0,5604*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,37*
€ 0,57*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37259*
€ 0,57259*
31 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38287*
€ 0,59287*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1781*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,0085*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2669*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,8191*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,3957*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9228*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,8752*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,5001*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.