Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienen-Adapter USA 10/4,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schienen-Adapter USA 10/4,6
Schienen-Adapter USA 10/4,6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55904026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1202713
EAN/GTIN:
     4017918018009
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschienenadapter
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Schienen-Adapter USA 10/4,6

Schienenadapter, für M5-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
374
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3681*
€ 0,5881*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37259*
€ 0,59259*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38287*
€ 0,60287*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3876*
€ 0,6176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2167*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,423*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,22593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3872*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,2338*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,6018*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,6128*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,4179*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0805*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3289*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.