Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757093
EAN/GTIN:
     4017918029623
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
320 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, steckerteil für leiterplatten, MSTB 2,5/10-ST-5,08, MSTB2,510ST5,08, 1757093, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, COMBICON-Steckerteile - Raster 5 und 5,08 mm, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckver, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenstecker, MSTB 2,5/ ... -ST, Steckerteil, Steckerteile im Raster 5 bzw. 5,08 mm, Steckverbinder, 0459573, 459573
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2658*
€ 3,6458*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,04*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7345*
€ 4,1745*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8426*
€ 4,2926*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,9303*
€ 4,3903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1745*
€ 4,96766
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7345*
€ 4,44406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 208,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,6244*
Zubehör
Phoenix Contact
1783740
ab € 2,8365*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,6841*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1759091
ab € 1,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1955002
ab € 1,183*
Zubehör
Phoenix Contact
1755817
ab € 1,1427*
Zubehör
Phoenix Contact
1757323
ab € 1,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.