Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTB 2,5/10-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 10-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTB 2,5/10-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 10-pol.
Produktfoto: MSTB 2,5/10-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 10-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601930
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757093
EAN/GTIN:
     4017918029623
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

MSTB 2,5/10-ST-5,08 Reihenklemmenstecker 10-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1757093

Phoenix Reihenklemmenstecker der MSTB-Stecker-Familie, Serie CLASSIC COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2658*
€ 3,6058*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,00*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7545*
€ 4,1245*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8526*
€ 4,2526*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,9603*
€ 4,3403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6058*
€ 4,2909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2658*
€ 3,8863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,6244*
Zubehör
Phoenix Contact
1783740
ab € 2,527*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7041*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1759091
ab € 1,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1955002
ab € 1,0964*
Zubehör
Phoenix Contact
1755817
ab € 1,1427*
Zubehör
Phoenix Contact
1757323
ab € 1,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.