Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 4:1 Tredux MA47-12,0/3,0 schwarz 1m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40091949
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
323-50120
EAN/GTIN:
4031026239750
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann 1m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. Verpackt im stabilen Displaykarton. Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle undfehlerfreie Abrechnung. TREDUX MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenklebe. Alle TREDUX-Schrumpfschläuche werden in 1-m-Längen in praktischen Kartons für das TREDUX-Display angeboten. TREDUX MA47 ist in 8 Größen von 12 mm bis 95 mm in Displaykartons lieferbar. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 4:1 mit TREDUX MA47 umschrumpft werden. Neben der Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen und bietet TREDUX MA47 eine gute mechanische Festigkeit. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittelwandig
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Schrumpfschlauch
Weitere Suchbegriffe:
TREDUX-MA47-12/3-PO-X-BK (6)
,
TREDUXMA47123POXBK6
,
32350120
,
323-50120
,
Dichtmasse
,
Dualschlauch
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Innenkleber
,
Kabelisolierung
,
Klebe-Schrumpfschlauch
,
Kleber
,
Klebermasse
,
Klebeschrumpfschlauch
,
MA47
,
Medium-Wandstärke
,
Muffen
,
Schrumpfschläuche
,
TREDUX MA47 - mittelwandig
,
Tyton
,
Warmschrumpfschlauch bis 4:1 - in Meterstücken
,
abriebfester Schrumpfschlauch
,
biegsam
,
dicke Wand
,
dicker Schrumpfschlauch
,
flexibel
,
hohe Wandstärke
,
kleine Wandstärke
,
mit Innenkleber
,
mitteldick
,
mittlere Wandstärke
,
robuster Schrumpfschlauch
,
selbstklebend Schrumpfschlauch
,
selbstklebender Schrumpfschlauch
,
wasserdicht
,
weich
,
0333200
,
333200
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,36*
€ 8,77*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 9,67*
Lager 986
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 7,64*
€ 10,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 11,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,03* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 58,02* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse CHG900
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen