Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mittelwandig,1m TREDUX MA47-12/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (6 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3517I-35888755
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-50120
EAN/GTIN:
     4031026239750
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann 1m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch mittelwandig,1m TREDUX MA47-12/3

Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. Verpackt im stabilen Displaykarton. Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle undfehlerfreie Abrechnung.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..110 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,36*
€ 8,77*
19 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 9,67*
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 7,64*
€ 10,25*
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,36* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.