Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F1970
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-50120
EAN/GTIN:
     4031026239750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann 1m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Lieferung als 1-m-Abschnitt, Schrumpfschläuche, 323-50120, HellermannTyton Dieser Schrumpfschlauch wird für allgemeine Zwecke der elektrischen Isolierung mit einem hohen Schutzniveau gegen mechanischen Abrieb verwendet. Features * Mittlere Wand * Thermoplastische Klebeschicht zum Schutz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen * 1 m Schrumpfschlauchlänge im praktischen Displaykarton geliefert * Alle Rohre können in einzelnen 1-Meter-Längen oder in ganzen Kisten verkauft werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12 mm
Innenkleber vorhanden:
Ja
Länge:
1 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
120 °C
Wanddicke:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.3467 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,52*
1
€ 5,46*
ab € 6,36*
€ 8,77*
19 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 9,67*
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 7,64*
€ 10,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.