Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Flachdichtung
>
Artikel
Kleinhuis Dichtring für Anschlussgewinde M20, Höhe 2 mm, Elastomere NBR, Farbe schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40095765
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126340174
EAN/GTIN:
4011126340174
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, beständig gegen mineralische Öle und Benzin, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 20 Innen-Ø : 18,6 mm Materialstärke t : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : NBR Farbton : schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Schutzschlauchsysteme
>
Dichtring
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
Dichtring
,
Dichtringsortiment
,
Dichtungsring
,
Flachdichtring
,
Flachdichtung
,
dichtring innendurchmesser 19mm
,
0-ring
,
dichtring aussendurchmesser 25mm
,
987PERB/M20
,
987PERBM20
,
4011126340174
,
Dichtring, flach
,
Dichtung
,
Gummi-o-Ring
,
Gummidichtring
,
Gummidichtung
,
Gummiflachdichtung
,
Gummioring
,
Zubehör für Kabelverschraubung
,
0482087
,
482087
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1972*
€ 0,2572*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1991*
€ 0,2591*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2421*
€ 0,3721*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,30285*
€ 0,47285*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 25,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtring Kst M12 2mm 1Durchf 987PERB/M12
HKL
4011126340150
ab € 0,27278*
Ähnlich
Dichtring Kst M16 2mm 1Durchf 987PERB/M16
HKL
ab € 0,1867*
Ähnlich
Dichtring Kst M25 2mm 1Durchf 987PERB/M25
HKL
ab € 0,2679*
Ähnlich
Dichtring Kst M32 2,5mm 1Durchf 987PERB/M32
HKL
ab € 0,2684*
Ähnlich
Dichtring Kst M40 2,5mm 1Durchf 987PERB/M40
HKL
ab € 0,3747*
Ähnlich
Dichtring Kst M50 3mm 1Durchf 987PERB/M50
HKL
ab € 0,4452*
Ähnlich
Dichtring Kst M63 3mm 1Durchf 987PERB/M63
HKL
ab € 0,5287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen