Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring M20 987PERB/M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring M20 987PERB/M20
Artikel-Nr.:
     3517I-35937532
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987PERB/M20
EAN/GTIN:
     4011126340174
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

Anschlussgewindedichtring M20 987PERB/M20

Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, beständig gegen mineralische Öle und Benzin, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 20 Außen-Ø D1 : 24,5 mm Innen-Ø D2 : 18,6 mm Höhe H : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -30°C bis 100°C Werkstoff : NBR Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24,5 mm
Innendurchmesser:
18,6 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2491*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1944*
€ 0,2544*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2421*
€ 0,3921*
1
€ 5,95*
ab € 0,30285*
€ 0,48285*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126340150
ab € 0,27278*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1853*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2654*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4394*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.