Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40132086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1668234
EAN/GTIN:
     4017918136390
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR, SAC4P3,0PURM12FR, 1668234, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, M12-Buchse, gewinkelt, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SAC - Sensor Aktuator Cabling, Sensor-/Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinde, mit freiem Leitungsende, 0762024, 762024
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,09*
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,25*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 6,93*
€ 9,26*
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 10,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,0511*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.