Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Elektronischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40308689
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903046
EAN/GTIN:
     4046356466929
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Glimmlampe
Reihenklemmen
Schutzschalter
Elektronischer Schutzschalter, 1 Reset-Eingang, Nennstrom: 6 A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Breite:
12,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, schutzschalter 1 pol, EC-E 6A DC24V, ECE6ADC24V, 0903046, Absicherungsklemme, Feinsicherung-Klemme, Feinsicherungsklemme, Geräteschutzschalter elektronisch, Klemmensicherung, Reihenklemme, Sicherung-Klemme, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 38,44*
€ 45,72*
1
€ 5,46*
ab € 37,91*
€ 49,87*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,14*
€ 49,99*
1
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 51,38*
1
€ 5,95*
ab € 42,47*
€ 55,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,407*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,7491*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0735*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,0064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,8752*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,1938*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.