Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat EC-E 6A DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat EC-E 6A DC24V
Sicherungsautomat EC-E 6A DC24V
Artikel-Nr.:
     3517B-85936114
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903046
EAN/GTIN:
     4046356466929
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Glimmlampe
Reihenklemmen
Schutzschalter

Sicherungsautomat EC-E 6A DC24V

Elektronischer Schutzschalter, 1 Reset-Eingang, Nennstrom: 6 A
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Polzahl:
1
Breite:
12,5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
80 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
32 V
Nennstrom:
6 A
Sicherungstyp:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 38,44*
€ 45,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 37,91*
€ 49,87*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,14*
€ 49,99*
1
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 51,38*
1
€ 5,95*
ab € 42,47*
€ 55,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,407*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,7491*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0735*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,0064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,8752*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,1938*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.