Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Klein-Lichtschranken, WL12G-3P2582S04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40344867
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059644
EAN/GTIN:
     4047084239229
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Klein-Lichtschranken, W12G, Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Weitere Details finden Sie in der Betriebsanleitung 8015091 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Stiftleiste, lichtschranke sick, stiftleiste, WL12G-3P2582S04, WL12G3P2582S04, 1059644, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 262,98*
€ 295,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,72*
€ 300,74*
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 306,22*
Frei Haus
ab € 275,94*
€ 309,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,22*
€ 315,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.