| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61840987 Herst.-Nr.: 1059644 EAN/GTIN: 4047084239229 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke WL12G-3P2582S04 Klein-Lichtschranken, W12, WL12G-3P2582S04, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste, Besondere Merkmale: Verschiedene Funktionen wählbar durch Teach-In. Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 4000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15,5 mm | Höhe des Sensors: | 48,5 mm | Länge des Sensors: | 42 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,77* | € 294,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,27* | € 296,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,78* | € 304,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,42* | € 308,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 282,35* | € 314,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|