| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0363692 Herst.-Nr.: 1059644 EAN/GTIN: 4047084239229 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12, WL12G-3P2582S04, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste, Besondere Merkmale: Verschiedene Funktionen wählbar durch Teach-In. Funktion 1 = Empfindlichkeitseinstellung. Funktion 2 = Betriebsmodusauswahl (Modus I = 40%, Modus II = 18%, Modus III = 10%). Funktion 3 = Wechsel der Belegung von Pin 4 und Pin 2, Im Lieferumfang: Weitere Details finden Sie in der Betriebsanleitung 8015091 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,77* | € 294,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,27* | € 296,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,78* | € 304,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,42* | € 308,01* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 282,35* | € 314,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|