Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme TMC 1 F1 100 1,0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918008758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914073
EAN/GTIN:
     4017918008758
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Ausführung des Sicherungseinsatzes Automat, Ausführung des Sicherungshalters sonstige, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige ohne, Versorgungsspannung für die Defektanzeige 0V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 0,75mm², Bemessungsstrom In 1A, Bemessungsspannung 65V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur 60 ... 60°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Breite 12,4mm, Höhe 82,5mm, Tiefe 92,98mm, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Klemme, Klemmleiste, Reihenklemme, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 41,93*
€ 50,47*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 51,54*
1
€ 5,00*
ab € 42,70*
€ 55,11*
1
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 56,68*
1
€ 5,95*
ab € 48,45*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 302,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,2438*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,5053*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,2261*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,4354*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 107,2785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 45,7737*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,5614*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,6689*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 44,3936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.