Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF30-30-00-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AF30-30-00-11
ABB AF30-30-00-11
Artikel-Nr.:
     3517A-45239745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL277001R1100
EAN/GTIN:
     3471523111219
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF30-30-00-11

Die 3-poligen AF30-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,88*
€ 71,77*
€ 3,50*
ab € 63,60*
€ 74,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,43*
€ 74,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,72*
€ 77,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,84*
€ 81,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 30,23*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,36*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,03*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,49*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,34*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,12*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,26*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,73*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1004
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022
ab € 7,98*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.