Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 350mA 2700K ws 12267073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47161163
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12267073
EAN/GTIN:
     4250047785064
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 350mA 2700K ws 12267073

LED-Einbaudownlight, IP54, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 540 lm, Farbtemperatur: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,75*
€ 50,75*
€ 5,95*
ab € 44,07*
€ 57,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,28*
€ 57,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,53*
€ 58,11*
€ 8,50*
ab € 45,24*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014092
ab € 23,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A032642
ab € 28,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 24,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.