Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauspot Chrom glänzend MT75203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauspot Chrom glänzend MT75203
Einbauspot Chrom glänzend MT75203
Artikel-Nr.:
     3517A-52751146
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75203
EAN/GTIN:
     4020856752034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3

Einbauspot Chrom glänzend MT75203

Einbauring mit 68mm Deckenausschnitt inkl. GU10 und GU5.3 Fassungen. Sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten gebrauch geeignet. In verschiedenen Farb- und Formvariationen erhältlich. Schwenkbar um 30°.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,99*
€ 5,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,13*
€ 7,58*
€ 8,50*
ab € 5,23*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76768
ab € 4,28*
Zubehör
Megatron
MT76769
ab € 7,00*
Zubehör
Megatron
MT76768GD
ab € 7,06*
Zubehör
Megatron
MT76768BK
ab € 7,05*
Zubehör
Megatron
MT76768WH
ab € 7,06*
Zubehör
Megatron
MT76768TI
ab € 7,07*
Zubehör
LightMe
LM85380
ab € 2,69*
Zubehör
fischer
LM85113
ab € 2,68*
Zubehör
Megatron
MT76764
ab € 11,44*
Zubehör
Megatron
MT76765
ab € 12,94*
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 3,28*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,36*
Zubehör
MEGAMAN
MM26262
ab € 2,75*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,38*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.