Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,300mA F202B+40/0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60252260
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202701R3400
EAN/GTIN:
     8012542929024
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,300mA F202B+40/0,3

F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,13*
€ 441,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,80*
€ 451,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 387,63*
€ 453,87*
Frei Haus
ab € 394,27*
€ 458,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 419,24*
€ 488,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,87*
€ 540,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,56*
€ 514,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,63*
€ 461,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,15*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,91*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,76*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,20*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,96*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,14*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 25,96*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,80*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,47*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1057
ab € 11,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.