Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Krallenschelle 7-11mm mit Stahlnagel 35mm 2723/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2606121
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-2723/35
EAN/GTIN:
     4011126038668
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 10 x 8,5 x 19 mm für Kabel-Ø: 7 - 12 mm Anzahl der Leitungen: 1 Nagellänge NL: 35 mm Werkstoff: PP (Polypropylen) Werkstoff Nagel: Stahl, galvanisch verzinkt Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: true, Nagellänge: 35 mm, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 7...12 mm, Breite der Öffnung: 6,6 mm, Höhe der Öffnung: 5 mm, Nageldurchmesser: 2 mm, Rohrarretierung: false, Transparent: false, Doppelschelle: false Maße Ø (mm): 7-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
2723/35
Ident Code:
2-2723/35
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02728*
€ 0,04568*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,032*
€ 0,048*
4 Tage
2700
100
€ 6,95*
ab € 0,0321*
€ 0,0482*
100
€ 5,00*
ab € 0,0338*
€ 0,0503*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0341*
€ 0,0507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0696*
Ähnlich
HKL
ab € 0,092*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0407*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,0629*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,028*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.