Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Electronics 1,55V/21mAh/Silber V 362 Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Electronics 1,55V/21mAh/Silber V 362 Bli.1
Batterie Electronics 1,55V/21mAh/Silber V 362 Bli.1
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66750370
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00362101401
EAN/GTIN:
     4008496317011
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Batterie Electronics 1,55V/21mAh/Silber V 362 Bli.1

VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Nennspannung:
1,55 V
Kapazität:
21 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 58
Höhe inkl. Pole:
2,1 mm
Durchmesser:
7,9 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 8,00*
ab € 0,45*
€ 0,68*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,79*
15 Tage
69
10
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,80*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,543*
€ 0,823*
1
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,335*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.