Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF16Z-30-10-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF16Z AF Leistungsschütz 60 V dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 10,5 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
ABB AF16Z AF Leistungsschütz 60 V dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 10,5 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     3517A-67656239
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL176001R2110
EAN/GTIN:
     3471523113817
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF16Z-30-10-21

Die 3-poligen Schütze AF12Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Die Schütze mit Spulencode -21 ermöglichen die direkte Ansteuerung durch =24V DC 500mA SPS-Ausgänge und benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,86*
€ 49,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,68*
€ 55,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,63*
€ 59,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,20*
€ 62,62*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,86*
€ 63,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 47,39*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047 TF42-16
ab € 55,11*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 16,27*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,16*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.