Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Stromverteilung 16A/3P DK 7979.175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68468958
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979175
EAN/GTIN:
     4028177979833
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Basis-Stromverteilung 16A/3P DK 7979.175

DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 18xC13, 3xC19 + 6xSchutzkontakt, 230 V, 3~, 16 A
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Länge:
1095 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,26*
€ 220,55*
€ 6,78*
ab € 192,49*
€ 225,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,38*
€ 227,27*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,21*
€ 231,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,41*
€ 233,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,50*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,88*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,96*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,94*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,00*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,35*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,41*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,11*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,98*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,40*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 243,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.