Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 350mA 3000K weiß 12608173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-69452349
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12608173
EAN/GTIN:
     4251433920205
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 350mA 3000K weiß 12608173

LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12,2 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,03*
€ 79,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,92*
€ 88,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 88,32*
€ 8,50*
ab € 70,95*
€ 89,43*
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 90,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 37,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 44,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 49,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664010
ab € 25,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 24,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643010
ab € 24,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.