Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler ARUN, 350mA Plug&Play, eckig, 1-fach, 12.2W 3000K 1300lm 29°, schwenkbar, Strukturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler ARUN, 350mA Plug&Play, eckig, 1-fach, 12.2W 3000K 1300lm 29°, schwenkbar, Strukturweiß
LED Einbaustrahler ARUN, 350mA Plug&Play, eckig, 1-fach, 12.2W 3000K 1300lm 29°, schwenkbar, Strukturweiß
LED Einbaustrahler ARUN, 350mA Plug&Play, eckig, 1-fach, 12.2W 3000K 1300lm 29°, schwenkbar, Strukturweiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12608173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12608173
EAN/GTIN:
     4251433920205
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler ARUN, 350mA Plug&Play, eckig, 1-fach, 12.2W 3000K 1300lm 29°, schwenkbar, Strukturweiß

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8,3 cm
  • Einbautiefe: 9,5 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Größe: L∕ B: 9,2∕ 9,2 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: BRUM-12608173
  • Produktart: Downlight
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Einbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: ja
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,03*
€ 79,03*
€ 5,00*
ab € 69,92*
€ 88,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 88,32*
€ 8,50*
ab € 70,95*
€ 89,43*
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 90,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 37,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 44,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 49,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664010
ab € 25,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 24,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643010
ab € 24,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.