Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
LED Einbaustrahler ARUN, 350mA Plug&Play, eckig, 1-fach, 12.2W 3000K 1300lm 29°, schwenkbar, Strukturweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-BRUM-12608173
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-12608173
EAN/GTIN:
4251433920205
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Einbaustrahler ARUN, 350mA Plug&Play, eckig, 1-fach, 12.2W 3000K 1300lm 29°, schwenkbar, Strukturweiß
Marke:
Brumberg
Farbtemperatur:
3000 K
Dimmbarkeit:
mit entsprechendem Zubehör
IP-Schutzart:
20
Einbauöffnung Kreis Ø:
8,3 cm
Einbautiefe:
9,5 cm
Form Leuchte:
eckig
Farbwiedergabestufe:
1B
Farbwiedergabeindex:
80-89 Ra
Größe:
L∕ B: 9,2∕ 9,2 cm
Konstantstrom:
350 mA
Lichtverteilung:
Direkt
Lichtstrom:
1300 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Leuchtmitteltyp:
LED
LED kann ausgetauscht werden:
nein
Lampennennstrom:
350 mA
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Farbe:
weiß
Artikelnummer:
BRUM-12608173
Produktart:
Downlight
Schutzklasse:
3
Montageart:
Einbau Montage
Anzahl Leuchtmittel:
1
Einsatzbereich:
Decke
Material:
Aluminium
Dimmbar:
ja
Material:
Kunststoff
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
,
einbauleuchte led
,
led-einbauleuchten 3000k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,03*
€ 79,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,92*
€ 88,21*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 88,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 70,95*
€ 89,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 90,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,93*
Zubehör
Brumberg 17613020 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,83*
Zubehör
Brumberg 17621000 LED-Konverter 21W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,79*
Zubehör
Brumberg 17621020 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,28*
Zubehör
Brumberg 17643000 LED-Konverter 18W 350mA 51V dimmbar
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,47*
Zubehör
Brumberg 17657000 LED-Konverter 18W 350mA 50V dimmbar
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 37,91*
Zubehör
Brumberg 17664000 LED-Konverter 14W 350mA 40V dimmbar
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,81*
Zubehör
Brumberg 17683000 LED-Konverter 17W 350mA 49V dimmbar
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,89*
Zubehör
LED-Konverter 350mA 1-10V dimmbar 17657010
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,87*
Zubehör
LED-Konverter 350mA DALI dimmbar 17683010
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 44,53*
Zubehör
LED-Konverter 350mA DALI dimmbar 17683020
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 49,34*
Zubehör
LED-Konverter 350mA dimmbar 17664010
Brumberg Leuchten
17664010
ab € 25,28*
Zubehör
LED-Konverter 350mA nicht dimmbar 17613010
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 24,21*
Zubehör
LED-Konverter 350mA nicht dimmbar 17621010
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,86*
Zubehör
LED-Konverter 350mA Phasendimmbar 17643010
Brumberg Leuchten
17643010
ab € 24,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen