Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-(2,5/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-(2,5/4)
Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-(2,5/4)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75960973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047060
EAN/GTIN:
     4017918975685
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact

Reduzierbrücke 2p. rt RB UT 10-(2,5/4)

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,13*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,899*
€ 1,219*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93423*
€ 1,26423*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,954*
€ 1,294*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,184*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,076*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,231*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,04*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.