Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13655183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76154896
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13655183
EAN/GTIN:
     4251433942368
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13655183

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,10*
€ 632,48*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 583,85*
€ 647,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 588,90*
€ 653,85*
Frei Haus
ab € 593,97*
€ 660,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 644,54*
€ 713,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,85*
€ 778,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,03*
€ 768,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,46*
€ 757,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,17*
€ 741,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,90*
€ 700,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 359,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 362,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 360,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 361,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.715,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 362,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 362,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 363,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 361,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.073,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.202,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.206,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643173
ab € 1.205,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.709,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.718,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.